• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-BandSägeblatt 898.52x8/10 -25 teile

Artikel-Nr.: 48390606
Netto: 405,80 €
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
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48390606
EAN / GTIN 045242537754
Herstellernummer 48390606
L-Nummer L01490 20

Beschreibung

Beschreibung:

  • Varioverzahnte Bi-Metall Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8 % Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3x und müssene entsprechend später ausgetauscht werden
  • Präzisionsfertigte Zähne für schnellere, saubere Schnitte
  • Optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung
  • Ideal für Schnitte in Winkelstahl, verzinkten Rohren und härterem Stahl wie z.B
  • Gusseisen oder Edelstahl

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: Premium 898.52 mm x 8/10 Tpi - 25 pcs
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb