Prüfstift-Satz im Holzkasten Toleranzklasse 1 3-4

Artikel-Nr.: 483820 3-4
Netto: 1.383,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 1.357,79 € /Stk.
  • 454,58 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2269
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Nennmaßbereich 3,01 mm - 4 mm
Toleranzklasse 1
Steigung 0,01 mm
Härte 60 ± 2 HRC
Werkstoff Lehrenstahl
Anzahl Prüfstifte 100
Verpackung stabile Box
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483820 3-4
EAN / GTIN 2050001048585

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ±2 HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm ⌀ sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis ⌀ 0,99 mm, darüber 70 mm.
Toleranzklasse 1: Stift-⌀ ±0,001 mm.
1 Holzkasten.

Verwendung:

Für Arbeiten am Lehrenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb