Prüfstift-Satz in Holzbox Toleranzklasse 2, Typ: 81

Artikel-Nr.: 483811 81
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 835,00 €

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2269
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Nennmaßbereich 1 mm - 5 mm
Toleranzklasse 2
Steigung 0,05 mm
Härte 60 ± 2 HRC
Werkstoff Lehrenstahl
Anzahl Prüfstifte 81
Verpackung stabile Box
Produktart Prüfstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483811 81
Kopieren
EAN / GTIN 2050001057006
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ±2 HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm ⌀ sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis ⌀0,99mm, darüber 70 mm. Von ⌀ 0,1 mm bis ⌀ 2,49 mm beidseitig mit Fase, ab ⌀ 2,5 mm eine Seite mit Fase.
Toleranzklasse 2: Stift-⌀ ±0,002 mm.

Verwendung:

Für Arbeiten am Lehrenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.