• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit Wannen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 4830/7016
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4830/7016
EAN / GTIN 4017976748306
Herstellernummer 4830/7016
L-Nummer L90070 217

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Tischwagen Stahlkonstruktion geschweißt. Mit 3 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Schiebegriff waagerecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 500
Etagenhöhen (mm): 207, 519, 829
Gesamtlänge (mm): 1021
Gesamtbreite (mm): 500
Gesamthöhe (mm): 870
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb