• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelzange Lineman's Plier 250 mm

Artikel-Nr.: 48226100
Netto: 30,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48226100
EAN / GTIN 045242342228
Herstellernummer 48226100
L-Nummer L00800 3577

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für universelle Halte- und Schneidanwendungen
  • Lange Griffe für optimale Schneidkraft und große Hebelwirkung
  • Zangenkopf kann als Entgrater für Rohre bis ⌀ 25 mm verwendet werden, kein zusätzliches Werkzeug nötig
  • Nagelzieher mit großer Haltekraft und Hebelwirkung
  • Laser-gehärtete Schneiden zum Schneiden von Kabeln, Bolzen, Schrauben und Nägeln geeignet
  • Speziell gehärtete Backen bis 64 HRC
  • Backen mit Mikroverzahnung für starkes Halten und Ziehen
  • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer und guten Korrosionsschutz
  • Ergonomische Griffe mit Softgripummantelung für zusätzlichen Anwenderkomfort und lange Lebensdauer
  • Geeignet zum Crimpen

Merkmal:

  • Gewicht [g]: 480
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Heavy duty lineman's pliers

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb