• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 22.00-15D-M32-11 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4820494
Netto: 782,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4820494
    EAN / GTIN 7291075354447
    Herstellernummer 4820494
    L-Nummer L24020 523

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 22 mm, Gesamtlänge (OAL) 456.4 mm, Nutzlänge (LU) 348.4 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
    • Funktionslänge (LF) 393 mm
    • L/D Bereich 15xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TOGT 11..
    • Gesamtlänge (OAL) 456.4 mm
    • Schaftlänge (LS) 60 mm
    • Nutzlänge (LU) 348.4 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb