• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPB-18-40-300+1CD Führungsleisten

Artikel-Nr.: 4819124
Netto: 92,10 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARDEEPDRILL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4819124
EAN / GTIN 7291075252736
Herstellernummer 4819124
L-Nummer L24020 136

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör für Bohrwerkzeuge, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Width (W) 18 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Thickness (H) 9 mm
  • Width (W) 18 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb