Messschnäbel-Paar mit zylindrischem Ansatz 20 mm

Artikel-Nr.: 481900 20
Setpreis 2 Stück (211,82 € / 1 Stück)
Netto: 356,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ansatz-⌀ per Schnabelpaar (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ansatz-⌀ per Schnabelpaar 20 mm
größte Messtiefe 40 mm
Breite 9 mm
Höhe 10 mm
ganze Länge 75 mm
Produktart Messschenkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481900 20
EAN / GTIN 4030489220954

Beschreibung

Ausführung:

Messschnäbel mit zylindrischem Ansatz DIN 861 Blatt 2 für Innen- und Außenmessungen und als Einstellhilfe.

Hinweis:

Messschnäbel mit breiter Auflage für Innenmessgeräte auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb