• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPHT 110404R-G-P IC908 Präzisions-Außenwendeschneidplatten für DSD-EF-FB- / DDD-EF-FB- / DSD-IF-FB-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4818325
Netto: 19,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINEBEAM
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4818325
EAN / GTIN 7291075345285
Herstellernummer 4818325
L-Nummer L24250 187

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 10 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 10 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 11 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen