• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Semiflexible Sonde ∙ ⌀ 5,5 mm ∙ Frontkamera: 0° ∙ 5,5 mm

Artikel-Nr.: 4812-21S
Netto: 589,00 €
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
Produktart Sonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4812-21S
EAN / GTIN 4000896237623
Herstellernummer 4812-21S
L-Nummer L60140 5255

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbesserte Detailtreue
  • Optimal abgestimmt auf Grundgerät 4812-21
  • 5,5 mmMikro-Objektiv
  • Semiflexible Sonde
  • Frontkamera: 0°
  • Blickwinkel: 56°
  • Schärfentiefe: 10–60 mm
  • 4-fach LED-Lichtquelle
  • Kompatibilität zum Grundgerät 4812-21
  • Auflösung: VGA (640x480 Pixel)
  • Bildformat: Jpeg
  • Videoformat: MOV
  • Kompressionsformat: H.264
  • Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C
  • Schutzart Sonde: IP67 (im angeschlossenen Zustand)
  • 1 m Sondenkabel
  • Abmessungen / Länge: 1000 mm
  • Durchmesser: 5.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb