{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 18 mm | |
Toleranzklasse | 1 | |
Werkstoff | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481060 18 | |
EAN / GTIN | 4045197154590 | |
Herstellernummer | 481060 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Keramik-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
|
|
Nennmaß | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | ||
Toleranzklasse | 1 | 0 | 1 |
Werkstoff | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß |