• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417 C/1 Parallelendmaß Toleranzklasse 1 1,80 mm aus Keramik mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4804272KAL
Netto: 62,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 1,8 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramik
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4804272KAL
EAN / GTIN 4059192036034
Herstellernummer 4804272KAL

Beschreibung

Beschreibung:

417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik
Toleranzklasse: 1
DIN EN ISO 3650
Nennmaß: 1,8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb