• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/K Parallelendmaß 1,32 mm Stahl, m. DK

Artikel-Nr.: 4803460DKS
Netto: 129,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4803460DKS
EAN / GTIN 4059192033279
Herstellernummer 4803460DKS
L-Nummer L40080 2617

Beschreibung

Beschreibung:

417/K Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 1.32 mm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Anwendung: Kalibrierklasse K ; Als oberstes Werksnormal, besonders zur Kalibrierung der Normale nachgeordneter Messlaboratorien, z.B. von Endmaßen darunter liegender Toleranzklassen.;
  • Toleranzklasse: K
  • Produkttyp: 417/K
  • Querschnitt (mm): 30 x 9
  • Nennmaß: 1.32 mm

Norm:

DIN EN ISO 3650

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb