• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff L.760mm

Artikel-Nr.: 48030003
Netto: 69,05 €
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48030003
EAN / GTIN 4018754031573
Herstellernummer 48030003
L-Nummer L60010 3952

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Zug-Ringschlüssel Nr. 5

Merkmal:

  • d: 25 mm
  • Gr.: 3
  • Länge mm (L): 760 mm
  • Gewicht: 2820 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 3/4–2 1/4 ″
  • Schlüsselweite [mm]: 46–55 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb