• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 300x6 mm WRECKER HM (5 teile)

Artikel-Nr.: 48005543
Netto: 234,80 €
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005543
EAN / GTIN 045242568062
Herstellernummer 48005543
L-Nummer L01490 32

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Multimaterial WRECKER™ Säbelsägeblatt mit hartmetallstückten Zähnen schneidet alles - von dickem Metall über Gusseisen bis zu Holz mit Nägeln, gehärteten Schrauben oder Bolzen
  • Bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern
  • HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit und extreme Langlebigkeit in den härtesten Anwendungen
  • Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen: bis zu 25% mehr Schnitte je Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • 1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
  • Ideal für Abbrucharbeiten von Multimaterial (Holz mit Nägeln oder Bolzen, Gusseisen und dickes Metall)

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 5 - 13
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: TCT WRECKER 300 x 6 - 5pc
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 13

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.