• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230x5 mm AX HM 5er Pack

Artikel-Nr.: 48005526
Netto: 146,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005526
EAN / GTIN 045242521111
Herstellernummer 48005526
L-Nummer L01490 136

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern
  • HM-bestückte Zähne machen das Sägeblatt standfest und extrem haltbar in härtesten Anwendungen
  • Durchtrennt gehärtete Schrauben und Stahlelemente
  • Bis zu 2x schneller als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter: aggressive 5-TPI- Verzahnung ermöglicht schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln sowie einer Vielzahl von Konstruktionsmaterialien (Holz/Nägel/Bolzen/Schrauben/Gusseisen/Asphalt/Dachschindeln)
  • Bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung als mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen
  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
  • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte und Schnitte in beengten Platzverhältnissen
  • 1,27 mm dickes Blatt für höhere Stabilität und gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
  • Ideal zum Schneiden von Holz mit Nägeln oder Bolzen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: TCT AX 230 x 5 - 5pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb