• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 300/5 mm (1 teil) AX Carbide

Artikel-Nr.: 48005227
Netto: 38,50 €
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
    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48005227
    EAN / GTIN 045242483730
    Herstellernummer 48005227
    L-Nummer L01490 27

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern
    • HM-bestückte Zähne machen das Sägeblatt standfest und extrem haltbar in härtesten Anwendungen
    • Durchtrennt gehärtete Schrauben und Stahlelemente
    • Bis zu 2x schneller als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter: aggressive 5-TPI- Verzahnung ermöglicht schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln sowie einer Vielzahl von Konstruktionsmaterialien (Holz/Nägel/Bolzen/Schrauben/Gusseisen/Asphalt/Dachschindeln)
    • Bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung als mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
    • Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen
    • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
    • NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
    • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte und Schnitte in beengten Platzverhältnissen
    • 1,27 mm dickes Blatt für höhere Stabilität und gerade Schnitte
    • 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
    • Ideal zum Schneiden von Holz mit Nägeln oder Bolzen

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: TCT AX 300 x 5 - 1pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb