• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 300x8 mm Torch HM-bestückte

Artikel-Nr.: 48005203
Netto: 47,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005203
EAN / GTIN 045242520794
Herstellernummer 48005203
L-Nummer L01490 84

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit in dickerem Metall
  • Bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • 1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
  • Ideal zum Schneiden von Gussrohren oder für alle dickwandigen Metallabbrucharbeiten

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 5 - 13
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: TCT TORCH 300 x 7 - 1pc
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 13

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb