• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

402/1 Stahl-Parallel- Endmaßsatz, 32 Stück

Artikel-Nr.: 4800401
Netto: 1.015,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800401
EAN / GTIN 4059192028053
Herstellernummer 4800401
L-Nummer L40080 1478

Beschreibung

Beschreibung:

402 Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • 32 Stück
  • Toleranzklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Tabelle Nennmaße Endmaße: ; ; ; Nennmaße; Stufung; Stückzahl; ; ; mm; mm; ; ; ; ; 1,005 ; ; -; 1; ; ; 1,01...1,09; 0,01; 9; ; ; 1,1...1,9; 0,1; 9; ; ; 1...9; 1; 9; ; ; 10...30; 10; 3; ; ; 50; -; 1; ; ;
  • Produkttyp: 402
  • Stückzahl pro Satz: 32 Stück
  • Toleranzklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb