• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 240/5.5-6.0 mm (3) Holz + Kunststoff

Artikel-Nr.: 48001077
Netto: 22,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48001077
    EAN / GTIN 045242079834
    Herstellernummer 48001077
    L-Nummer L00800 2115

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 3x schnellere, 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und gratfreie Schnitte
    • Zähne sind gehärtet und dreifach geschärft für schnelle und saubere Schnitte
    • 1,6 mm dicker Blattkörper für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen sowie vibrationsarme und ruhige Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit

    Merkmal:

    • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 15 - 190
    • Packungsinhalt: 3
    • Produktvariante: 240 x 4 / 5 Tpi - 3 pcs
    • Tiefe des Schnittes (in Holz): 190

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb