• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Piezo-Injektor-Klaue ∙ Länge: 54,5 mm

Artikel-Nr.: 4797-9
Netto: 71,85 €
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4797-9
EAN / GTIN 4000896206667
Herstellernummer 4797-9

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes
  • Piezo Injektor-Klaue
  • Ausbau von Piezo-Injektoren an MERCEDES-BENZ Motoren OM 651
  • Optimale Aufnahme des Injektors durch abgestimmte Ausführung der Injektor-Klaue
  • MERCEDES-BENZ:
    A-Klasse Typ 176 ∙ B-Klasse Typ 246 ∙ C-Klasse Typ 204, 205
    E-Klasse Typ 212 ∙ S-Klasse Typ 221, 222 ∙ V-Klasse Typ 639, 447
    CLA Typ 117 ∙ GLA Typ X156 ∙ GLK Typ X204
    CLS Typ 218 ∙ ML Typ 166 ∙ SLK/SLC Typ 172 ∙ GLC Typ X253
  • Betätigung mit dem HAZET Schlag-Ausziehgerät 4797-1
  • Innengewinde: M16 x 1,5 mm
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 54.5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb