• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Injektor-Klaue

Artikel-Nr.: 4797-5
Netto: 201,30 €
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
    Produktart Zweiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4797-5
    EAN / GTIN 4000896176137
    Herstellernummer 4797-5
    L-Nummer L60140 5623

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des ZylinderkopfesEinfaches Ausziehen von Injektoren in Verbindung mit Schlag-Ausziehgerät z.B. HAZET 1788T-1
    • Injektor-Klaue mit Innengewinde M10 x 1,5 mm
    • MAN Motoren D08 ∙ D20 ∙ D26 ∙ D28
    • Abgestimmt auf beengte Platzverhältnisse im Zylinderkopf
    • Beschädigungsfreies Greifen des Injektors im oberen Teil durch die Klaue
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 174 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.78 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb