Plattformwaage, Typ DS hochauflösend 16 kg

Artikel-Nr.: 479611 16
Netto: 620,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 91,39 € /Stk.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Wägebereich 0 kg - 16 kg
    Ablesung 0,1 g
    Ziffernhöhe Anzeigeeinheit 18 mm
    Reproduzierbarkeit 0,1 g
    Herstellerbezeichnung DS
    Einschwingzeit 3 s
    Stückgewicht minimal 1 g
    Abmessung Wägeplatte 308×318 mm
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Nettogewicht 7,5 kg
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 479611 16
    EAN / GTIN 4045761357044

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Robuste Plattformwaage als Paket-, Industrie- und Zählwaage einsetzbar.
    • Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 21 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.
    • Robuste Plattform mit Arbeitsschutzhaube für Anzeigeeinheit.
    • Einfache, selbsterklärende Bedienerführung über (ja / nein) Dialog im Display.
    • Netz- und Akkubetrieb (Akku auf Anfrage) möglich.
    • Wägeeinheiten (z. B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.
    • Mit automatischer Referenzoptimierung für genaues Zählen.
    • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).
    • Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück.
    • Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
    • Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen.
    • Prozentbestimmung: Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht in % statt in Gramm.
    • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP-Schnittstellenadapter (nicht im Lieferumfang) wie z.B. RS-232, USB zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.

    Lieferumfang:

    Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

    Sonderzubehör:

    Interner und externer Akku, Prüfgewicht, Wandhalterung, Drucker, Stativ und Schnittstellenadapter wie z.B. RS-232, USB auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb