{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DS | |
maximaler Wägebereich | 0 kg - 100 kg | |
Ablesung | 0,5 g | |
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit | 18 mm | |
Reproduzierbarkeit | 0,5 g | |
Herstellerbezeichnung | DS | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
Einschwingzeit | 3 s | |
Stückgewicht minimal | 5 g | |
Abmessung Wägeplatte | 450×350 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben; Akkubetrieben | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 0 | |
Nettogewicht | 9,5 kg | |
Produktart | Plattformwaage | |
Nennspannung | 230 V |
Artikelnummer | 479610 100 | |
Herstellernummer | DS 100K0.5 |