Plattformwaage, Typ IOC mit Eichzulassung 60L kg

Artikel-Nr.: 479608 60L
Netto: 500,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 121,38 € /Stk.
  • 351,05 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung oberer Wägebereich 20 g
maximaler Wägebereich 0 kg - 60 kg
Ablesung 10 g
Reproduzierbarkeit 20 g
Herstellerbezeichnung Typ IOC
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Einschwingzeit 2 s
Stückgewicht minimal 20 g
Abmessung Wägeplatte 500×400 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nettogewicht 9 kg
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479608 60L
EAN / GTIN 4045761207226
Herstellernummer IOC 60K-2LM

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Edelstahl-Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar.
  • Zweibereichswaage mit automatischer Umschaltung der Ablesung (genauere Ablesung in der unteren Hälfte des Wägebereichs).
  • Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 24 mm, auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.
  • Hohe Mobilität durch optionalem Akkubetrieb und kompakter Bauweise.
  • Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren im Toleranzbereich.
  • Prozentbestimmung: Ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.
  • Stückzählen: Schnelles Erfassen von großen Stückzahlen durch einfache Zählfunktion. Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).

Plattformwaage mit Eichzulassung (Optionale Eichung unter Nr. 479609 bestellbar.) Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten. Optionale Rezeptur erhältlich: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter, Tischfuß inklusive Wandhalterung, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Eichung Nr. 479609 Gr. 300

Hinweis:

Zur ordnungsgemäßen Eichung wird der Aufstellungsort der Waage benötigt. Bitte Eichung Nr. 479609 mitbestellen und Aufstellungsort angeben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb