{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Wägebereich | 0 g - 3.010 g | |
Ablesung | 0,01 g | |
Reproduzierbarkeit | 0,02 g | |
Linearität | ±0,05 g | |
Herstellerbezeichnung | 572 | |
Einschwingzeit | 3 s | |
Stückgewicht minimal | 0,1 g | |
Abmessung Wägeplatte | ⌀ 150 mm | |
Breite | 180 mm | |
Tiefe | 310 mm | |
Höhe | 85 mm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Nettogewicht | 2,3 kg | |
Produktart | Präzisionswaage |
Artikelnummer | 479521 3010 | |
EAN / GTIN | 4045761356870 |