{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
maximaler Wägebereich | 0 kg - 200 kg | |
Ablesung | 100 g | |
Herstellerbezeichnung | HCB | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Gehäuse Breite | 80 mm | |
Gehäuse Tiefe | 45 mm | |
Gehäuse Höhe | 150 mm | |
Nettogewicht | 0,6 kg | |
Produktart | Hänge-/Kranwaage |
Artikelnummer | 479435 200P | |
EAN / GTIN | 4045761069039 | |
Herstellernummer | HCB 200K100 |