Federkraftmesser Medio Line Newton, maximaler Wägebereich: 3N

Artikel-Nr.: 479417 3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 72,60 €

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 3 N
Teilung 0,02 N
Skalenlänge 100 mm
Lastaufnahme Haken
Produktart Federwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479417 3
Kopieren
EAN / GTIN 7612348400034
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswaagen mit hoher Genauigkeit ±0,3 % der Last. Tarierbereich bis zu 20 % der Kapazität. Beliebige Messlage (außer Nr. 479410 − nur vertikal). Nulljustierung und 20 % Tara über Stellschraube. Obere und untere Aufhängung um 360° drehbar.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffetui und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Umbau-Set in Federkraftmesser Nr. 479421.