{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 0 kN - 40 kN | |
Ziffernschrittwert | 0,1 kN | |
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ja | |
Fehlergrenze | ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit % | |
⌀ Kolben | 100 mm | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messtechnik | digital | |
Höhe Kraftaufnehmer | 41 mm | |
⌀ Kraftaufnehmer | 138 mm | |
Betriebstemperatur | -10 °C - 50 °C | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Kraftmessdose |
Artikelnummer | 479131 0-320 | |
EAN / GTIN | 4067263130321 |