Manueller Prüfstand - vertikal 2000

Artikel-Nr.: 479029 2000
Netto: 1.484,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MTH-550
    maximaler Anwendungsbereich 2.000 N
    Antrieb Handrad
    Vorschub (maximaler Hub) 100 mm
    Vorschub (pro Umdrehung) 0,76 mm
    Gewicht 10 kg
    Länge 279 mm
    Breite 203 mm
    Höhe 799 mm
    Produktart Prüfstand
    Ein-/Aus-Schalter nein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 479029 2000
    EAN / GTIN 2050002071599

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Robuster Prüfstand für digitales Hand-Kraftmessgerät.
    • Präzise, linear geführte Mechanik, individuell positionierbar.
    Handradversion für langsamen Kraftaufbau hoher Prüfkraft.

    Verwendung:

    Für einfache, nicht geschwindigkeitsabhängige Material-, Werkstoff-, Bauteil und Komponententests in der Qualitätssicherung oder Produktion.

    Lieferumfang:

    Inklusive 4 Stück Befestigungsschrauben für Kraftmessgeräte und Bedienungsanleitung.

    Sonderzubehör:

    Digitale Kraftmessgeräte Nr. 479025479027 und Zubehör Nr. 479033479039.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb