• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bankstein Keramisch gebunden 50x25x150 mm C FEINC400

Artikel-Nr.: 479
Netto: 22,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Abziehbankstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 479
    EAN / GTIN 9003170004794
    Herstellernummer 479
    L-Nummer L50140 318

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Tyrolit Banksteine werden vorwiegend zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen.

    Merkmal:

    • Form: 90B BANKSTEIN
    • Korngröße: 400
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : CFEIN
    • Abmessung (B x C x L): 50 x 25 x 150 mm
    • Durchmesser: 50 mm
    • Stärke: 25 mm
    • Bohrung: 150 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl

    Vorteil:

    • Individuelle Anwendung
    • Beste Ergebnisse
    • Breites Sortiment

    Verwendung:

    • Zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren
    • Für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb