Federwaage 10N

Artikel-Nr.: 478900 10N
Netto: 409,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 67,35 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 1 N - 10 N
Skalenteilungswert 0,2 N
Tasterlänge L 48 mm
Messtechnik analog
Zifferblatt-⌀ 72 mm
Produktart Federwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478900 10N
EAN / GTIN 4045197208149
Herstellernummer 478900 10N

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Metallgehäuse in handlicher Form; hammerschlaglackiert. Übersichtlich eingeteiltes Zifferblatt mit doppelter Skala zum Messen in beiden Richtungen. Mit Zeiger und Schleppzeiger.

Verwendung:

Für Elektrotechnik und Feinmechanik, z. B. zum Einstellen des Kontaktdruckes der Relaisfedern oder bei der Kontrolle des Bürstenandruckes an Motoren bzw. zum Justieren von Zug- oder Druckfedern.

Genauigkeit:

±0,01×(Messbereich + Messwert).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    maximaler Messbereich Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb