{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Werkstoff | rostfrei | |
Material | Edelstahl, INOX | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 100 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478530 0,6 | |
EAN / GTIN | 2050001053978 | |
Herstellernummer | 626 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fühlerlehrenrolle 100 mm×5 m 0,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,6 mm | |
Fehlergrenze | ±10 µm | |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 100 mm | 12,7 mm |
Rollen Länge | 5 m | 5 m |
Werkstoff | rostfrei | C-Stahl |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |