{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fühlertyp | Auflage-Fühler einseitig | |
Messbereich | 0,7 mm - 2 mm | |
Genauigkeit | ±50 µm | |
Breite | 9,5 mm | |
Länge | 40 mm | |
Schaft-⌀ | 12 mm | |
Schaft Länge | 30 mm | |
Kabellänge | 500 mm | |
Produktart | Messfühler |
Artikelnummer | 478485 K30 | |
EAN / GTIN | 2050002080430 |