• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Winterjacke Marineblau L

Artikel-Nr.: 478415168900L
Netto: 209,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe marineblau
    Unisex-Größe L
    Produktart Schweißerschutzjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 478415168900L
    EAN / GTIN 7330509716991
    Herstellernummer 478415168900L

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Details
    Balg am Rücken
    Sattelnaht hinten
    Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Funktionalität
    Vorgeformte Ärmel
    Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Warm gefüttert

    Frontverschluss
    Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall

    Taschen
    Eingesetzte Taschen mit Patten
    Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
    Innentasche

    Beschreibung:

    • Langlebige, flammhemmende Jacke für den Wintereinsatz, mit einem robusten, verdeckten Metallreißverschluss und praktischen Taschen
    • Verlängerte Rückseite und bewegliche Ärmel für mehr Komfort
    • Das Gewebe entspricht der Lichtbogen-Norm EN 61482-1-1 ATPV 16
    • 0 cal/ cm²
    • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 Klasse 2
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • EN 13034 PB[6]

    Norm:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • EN 13034 PB [6]
    • IEC 61482-2, Klasse 2
    • EN 342 zusammen mit 1869-1514

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb