• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Winterjacke Marineblau 4XL

Artikel-Nr.: 4784151689004XL
Netto: 209,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe marineblau
Unisex-Größe 4XL
Produktart Schweißerschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4784151689004XL
EAN / GTIN 7330509716984
Herstellernummer 4784151689004XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Details
Balg am Rücken
Sattelnaht hinten
Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Funktionalität
Vorgeformte Ärmel
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Warm gefüttert

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall

Taschen
Eingesetzte Taschen mit Patten
Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
Innentasche

Beschreibung:

  • Langlebige, flammhemmende Jacke für den Wintereinsatz, mit einem robusten, verdeckten Metallreißverschluss und praktischen Taschen
  • Verlängerte Rückseite und bewegliche Ärmel für mehr Komfort
  • Das Gewebe entspricht der Lichtbogen-Norm EN 61482-1-1 ATPV 16
  • 0 cal/ cm²
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 Klasse 2
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB[6]

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • IEC 61482-2, Klasse 2
  • EN 342 zusammen mit 1869-1514

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb