• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehren-Set, 10-teilig, T3 2

Artikel-Nr.: 478300 2
Setpreis 10 Stück (1,31 € / 1 Stück)
Netto: 11,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Genauigkeit T3
    Norm Werksnorm
    Steigung 0,01 mm
    Blattlänge 100 mm
    Dicke 0,03 mm - 0,09 mm
    Anzahl Teile 10
    Produktart Fühlerlehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 478300 2
    EAN / GTIN 4045197525369
    Herstellernummer 478300 2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahl-Fühlerlehrenblättchen; lose, Set 10-teilig, in einer Stärke, Genauigkeit T3.

    Lieferumfang:

    10 Fühlerlehrenblättchen in einer Stärke mit beigelegtem Ring.

    Sonderzubehör:

    Fühlerlehrenhalter Nr. 478510.

    Hinweis:

    Bei der Bestellung bitte die gewünschte Stärke innerhalb der vorgegebenen Steigung angeben z. B. Nr. 478300 Gr. 2 0,04.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb