• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abrichtplatte 10,5x33x5 mm B180

Artikel-Nr.: 477755
Netto: 178,28 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abrichtgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 477755
EAN / GTIN 9003174777557
Herstellernummer 477755
L-Nummer L50140 1309

Beschreibung

Beschreibung:

Die Abrichtplatten stellen eine hochwertige Alternative zu den üblichen Einkorndiamanten dar. Sie eignen Sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Bevorzugt eingesetzt werden sie zum Abrichten von breiten Scheiben und Profilscheiben mit seichtem Rand. Durch den Einsatz von Abrichtplatten ist es möglich, die höchste Präzision im Abrichtprozess zu erzielen.

Merkmal:

  • Form: 50AP- ABRICHTPLATTE
  • Spezifikation : 15 - 1,8
  • Abmessung (D/B x T x H/L): 10,5 x 33 x 5 mm
  • Durchmesser: 10.5 mm
  • Stärke: 33 mm
  • Bohrung: 5 mm

Vorteil:

  • Erhältlich in 3 Diamantvarianten
  • Hohe Wiederholgenauigkeit

Verwendung:

  • Zum stationären Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.