• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenkstück, Z-Serie 55.8 mm

Artikel-Nr.: 4771Z
Netto: 27,83 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kardangelenk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4771Z
EAN / GTIN 4991644076888
Herstellernummer 4771Z
L-Nummer L60050 9562

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55,8 mm
D1: 23,7 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1/2″
Aussenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb