• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innensechskantschraubendreher Abtriebssechskant 1,3 mm L.40mm

Artikel-Nr.: 47533013
Netto: 6,59 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47533013
EAN / GTIN 4018754283149
Herstellernummer 47533013
L-Nummer L60010 6213

Beschreibung

Merkmal:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 0,05″
  • Abtriebssechskant außen (mm): 1,3 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 12 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb