• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher 0,4mm x 2,5mm L.75mm

Artikel-Nr.: 47513007
Netto: 5,71 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47513007
EAN / GTIN 4018754283071
Herstellernummer 47513007
L-Nummer L60010 6155

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 8764

Merkmal:

  • a: 0,4 mm
  • Gr.: 7
  • L1: 75 mm
  • L2: 175 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 12 g
  • Breite mm (b): 2,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb