{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Messbereich Temperatur | -10 °C - 50 °C | |
Messbereich relative Feuchte | 0 % - 55 % | |
Fehlergrenze Temperatur | ±0,5 °C | |
Fehlergrenze relative Feuchte | ±1 % | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Länge | 119 mm | |
Breite | 46 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Produktart | Materialfeuchte-Messgerät |
Artikelnummer | 474262 606-2 | |
EAN / GTIN | 4029547008306 | |
Herstellernummer | 0560 6062 |