Datenlogger 175T2

Artikel-Nr.: 474180 175T2
Netto: 192,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 138,64 € /Stk.
  • 91,39 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
    Messbereich Temperatur (externer Fühler) -40 – 120 °C
    Messbereich Temperatur (interner Fühler) -35 °C - 55 °C
    Fehlergrenze Temperatur (externer Fühler) ±0,3 °C
    Fehlergrenze Temperatur (interner Fühler) ±0,5 °C
    Herstellerbezeichnung 175 T2
    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 65
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 3
    externer Fühlertyp NTC
    Länge 89 mm
    Breite 55 mm
    Höhe 30 mm
    Produktart Datenlogger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 474180 175T2
    EAN / GTIN 4029547011092
    Herstellernummer 0572 1752

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuste, kompakte 2-Kanal-Datenlogger mit großem, hintergrundbeleuchtetem Display. Interner Speicher für 1 Million Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie. Messtakt zwischen 10 Sekunden und 24 Stunden einstellbar. Batteriestandzeit ≥3 Jahre (Messtakt 15 min., 25 °C). Zwei Standard- Schnittstellen (Mini-USB und SD-Karte) zum einfachen Programmieren und Auslesen der Loggerdaten durch direktes Verbinden mit einem PC.
    Anschluss für 1 externen Temperaturfühler (Typ NTC).

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive Wandhalterung, Schloss, 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Kalibrierprotokoll, Software ComSoft Basic V5 kostenlos zum Download verfügbar.

    Sonderzubehör:

    USB Kabel 474183 Gr. USB.
    Temperaturfühler (Typ NTC) auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb