{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 0 – 10000 | |
Genauigkeit (ppm + % vom Messwert) | ±50 + 3 % (0 bis 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 bis 10.000 ppm) ppm | |
Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Batterietyp | AA | |
Gerätespeicher | 7500 Messprotokolle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Produktart | Klimamessgerät |
Artikelnummer |
474167 CO2
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4029547019401
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0563 4405
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |