{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 0,6 m/s - 50 m/s | |
Fehlergrenze (m/s + % vom Messwert) | ±0,2 + 1 % (0,6 bis 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 bis 50 m/s) | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Betriebstemperatur | -10 °C - 70 °C | |
Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Produktart | Klimamessgerät |
Artikelnummer |
474162 FR
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4029547019371
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0563 4401
Kopieren |
|
Hersteller | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |