CO2-Sonde, Typ: CO2

Artikel-Nr.: 474156 CO2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 515,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 ppm - 10.000 ppm
Fehlergrenze ±50 + 3 % (0 bis 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 bis 10000 ppm)
IP-Schutzart IP 54
Messbereich Temperatur 0 °C - 50 °C
Messbereich relative Feuchte 5 % - 95 %
Länge 295 mm
Breite 50 mm
Höhe 40 mm
Betriebstemperatur 0 °C - 50 °C
Kabellänge 1,4 m
Gewicht 200 g
Produktart CO2-Sonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474156 CO2
Kopieren
EAN / GTIN 4029547019081
Kopieren
Herstellernummer 0632 1552
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente