{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich Temperatur | -20 °C - 70 °C | |
Messbereich relative Feuchte | 0 % - 100 % | |
Fehlergrenze Temperatur | ±0,5 °C | |
Fehlergrenze relative Feuchte | ±2 % | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle | |
Produktart | Feuchte- und Temperaturfühler |
Artikelnummer |
474148 FT
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4029547019036
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0636 9731
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |