Lufttemperaturfühler NTC

Artikel-Nr.: 474144 NTC
Netto: 81,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 128,52 € /Stk.
  • 115,91 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich -50 °C - 125 °C
Fehlergrenze ±0,2 (-25 bis +80) °C
Ansprechzeit t99 60 s
Energieversorgung Netzbetrieben
IP-Schutzart IP 54
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Herstellernummer 0615 1712

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb