{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Messbereich | -35 °C - 950 °C | |
Auflösung Infrarot | 0,1 °C | |
Fehlergrenze (-35,0 bis -20,1 °C) | ±2,5 °C | |
Fehlergrenze (-20,0 bis 19,9 °C) | ±1,5 °C | |
Fehlergrenze (20,0 bis 99,9 °C) | ±0,75 °C | |
Fehlergrenze restl. Messbereich | ±0,75 % v. Mw. | |
Herstellerbezeichnung | 845 | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Emissionsgrad einstellbar | 0,1 - 1 | |
Optik | 75 : 1 | |
Scharfpunkt im Nahfeld | 1 mm (Abstand 70 mm) | |
Länge | 155 mm | |
Breite | 58 mm | |
Höhe | 195 mm | |
Gewicht | 465 g | |
Produktart | Temperaturmessgerät |
Artikelnummer | 474030 845 | |
Herstellernummer | 0563 8450 |