{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Messbereich | -30 °C - 600 °C | |
Auflösung Infrarot | 0,1 °C | |
Fehlergrenze (-30,0 bis -20,1 °C) | ±2,5 °C | |
Fehlergrenze (-20,0 bis -0,1 °C) | ±1,5 °C | |
Fehlergrenze (0,0 bis 99,9 °C) | ±1,0 °C | |
Fehlergrenze restl. Messbereich | ±1 % v. Mw. | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Anzahl Laserpunkte | 4 | |
Emissionsgrad einstellbar | 0,1 - 1 | |
Optik | 50 : 1 | |
Länge | 193 mm | |
Breite | 166 mm | |
Höhe | 63 mm | |
Gewicht | 514 g | |
Produktart | Temperatur- und Feuchtemessgerät |
Artikelnummer |
474022 835T1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4029547011924
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0560 8351
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |